Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Alkaline 1,5V Baby 2er Blister XCell Performance


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-115355
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     115355
EAN/GTIN:
     4042883153554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Die XCell Performance Serie steht für langlebige, auslaufsichere Alkaline Mehrzweckbatterien: die ideale Energiequelle bei dauerhafter Leistung. Für Geräte des täglichen Bedarfs mit gleichbleibendem Energieverbrauch wie Fernbedienungen, Wanduhren, Wecker, Taschenlampen, Spielzeug usw. sind diese Alkaline Batterien perfekt. Die Verpackung ist zu 100% recyclebar und beinhaltet 0% Plastik.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Baby
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1.5
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Höhe inkl. Pole:
50
Breite:
-
Durchmesser:
26.2
Geeignet für Ex-Bereich:
false
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Kapazität:
-
Gewicht:
142
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, baby batterie alkaline, baby batterie, Batterie, Rundzelle, Baby, C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
3511
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,61*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 2,13*
€ 5,46*
ab € 1,50*
€ 2,28*
€ 3,90*
ab € 1,69*
€ 2,56*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.