Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellladegerät für Dewalt 12V - 18V 2,6A Akkupower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-115612
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     LGDE-1825
EAN/GTIN:
     4041683140108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
akku power schnellladegerät
Die Akkupower Ladegeräte bieten hohe Qualität sowie eine umfangreiche Ausstattung. Die mikroprozessorgesteuerten Lader bieten eine automatische Spannungserkennung, Akku-Defekterkennung, Akkudruckanstiegs-Schutz, Impulserhaltungsladung, Verpolschutz, Sicherheitstimer sowie eine Temperaturüberwachung.
Weitere Informationen:
Schnell-Ladegerät:
true
Akkubeschaffenheit:
NiCd/NiMh
Ladespannung:
-
Nennspannung:
220 | 240
Anzahl der USB-Ports:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, Ladegerät, Lader
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 5,50*
ab € 46,20*
€ 61,72*
Lager 2LRDH
99
€ 4,95*
ab € 52,08*
€ 69,26*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.