| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2LRDH-117345 Herst.-Nr.: MP1,2-6 EAN/GTIN: 4260476410840 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die MP-Serie der Multipower Bleiakkus überzeugt durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Sicherheitsstromversorgung, Alarmmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen und Medizintechnik. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie sind absolut wartungsfrei und verfügen über eine hervorragende Energiespeichereigenschaft verbunden mit höchster Zuverlässigkeit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennspannung: | 6 | Länge: | 97 | Breite: | 25 | Höhe inkl. Pole: | 57 | Gewicht: | 0.308 | Umgebungstemperatur: | -15 | 40 | Ausführung: | Blei (Trockenzelle, AGM) | Typ: | stationär | Anwendung: | Backup/Floating | Geeignet für verschiedene Anwendungen: | true | Geeignet für USV: | true | Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter): | true | Geeignet für Telekommunikation: | true | Kapazität 15 h: | - | Peukert-Zahl: | - | Kaltstartstrom nach EN: | - | Kaltstartstrom nach SAE: | - | Brandschutz nach UL94: | HB | Lebensdauer bei 20 °C: | 5 | Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer: | true | Frontanschluss: | false | Anzahl der Entladungszyklen 100 %: | - | Anzahl der Entladungszyklen 80 %: | - | Anzahl der Entladungszyklen 60 %: | - | Anzahl der Entladungszyklen 50 %: | - | Kapazität 20 h: | 1.2 | Steckverbinder: | Faston 4,8 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 3,21* | € 4,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2LRDH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,43* | € 5,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 5,09* | € 7,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 5,07* | € 7,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 5,17* | € 7,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2LRDH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2LRDH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2LRDH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|