Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Lithium 3V CR2450 (5er Streifen) Sony


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-119643
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     CR2450 SONY
EAN/GTIN:
     4582503191189
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Die Sony Knopfzellen werden zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten. Die Verpackung ist ein praktischer 5er-Blister, bei dem die einzelnen Zellen leicht entnehmbar sind. Bei den Knopfzellen handelt es sich um qualitativ hochwertige Markenzellen, die durch ihre sehr gute Verarbeitung überzeugen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3
Breite:
-
Ausführung:
Lithium
Gewicht:
6.2
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Kapazität:
610
Durchmesser:
24.5
IEC-Bezeichnung:
CR 2450
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
5
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Batterie, Zelle, Knopf, Alkaline
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
369
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 6,89*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,00*
€ 14,65*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.