Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku 6V 180Ah GF06180V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-120033
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     GF 06 180V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Die Exide Sonnenschein GF-V-Serie sind wartungsfreie dryfit Traktion Blockbatterien, die besonders für den harten, industriellen Einsatz geeignet sind. Typische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel Reinigungsmaschinen, Kehrmaschinen, mobile Hebebühnen und fahrerlose Transportsysteme. Die hohe Qualität erkennt man unter anderem in der sehr hohen Energiesicherheit und der sehr geringen Selbstentladung. Die Bleiakkus mit Gel-Technologie sind äußerst robust und zuverlässig.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
6
Länge:
246
Breite:
192
Höhe inkl. Pole:
275
Gewicht:
31
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, Gel)
Typ:
Traktion
Anwendung:
zyklisch
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
true
Geeignet für USV:
false
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
false
Geeignet für Telekommunikation:
false
Kapazität 15 h:
-
Peukert-Zahl:
-
Kaltstartstrom nach EN:
-
Kaltstartstrom nach SAE:
-
Brandschutz nach UL94:
-
Lebensdauer bei 20 °C:
-
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
false
Anzahl der Entladungszyklen 100 %:
440
Anzahl der Entladungszyklen 80 %:
680
Anzahl der Entladungszyklen 60 %:
900
Anzahl der Entladungszyklen 50 %:
1000
Kapazität 20 h:
200
Steckverbinder:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 | 55
Frontanschluss:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
426
€ 7,90*
ab € 312,7748*
€ 374,8648*
Lager 2LRDH
99
Frei Haus
ab € 314,58*
€ 375,16*
9 Tage
2
€ 5,00*
ab € 291,81*
€ 378,77*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,16*
€ 446,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,32*
€ 437,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,18*
€ 401,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,27*
€ 394,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,58*
€ 374,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q1005981
ab € 10,02*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877325
ab € 1,7323*
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,16*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877330
ab € 3,72*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7931*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.