Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle 1,5V LR54 2er Blister Duracell


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-125489
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     52550
EAN/GTIN:
     5000394052550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Die Duracell Knopfzellen überzeugen durch höchste Qualität. Die Knopfzellen werden unter anderem in Taschenrechner, Fieberthermometer und Pulsuhren eingesetzt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.5
Breite:
-
Ausführung:
Alkali-Mangan
Gewicht:
2
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Kapazität:
65
Durchmesser:
11.6
IEC-Bezeichnung:
LR 54
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
3.1
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,74*
€ 1,09*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,09*
4 Tage
78
1
pro 2er Pack
€ 7,90*
ab € 0,76*
€ 1,12*
Lager 2LRDH
1110
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.