Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 9V Block 6F22 Super Heavy Duty (1er Folie) Camelion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-125864
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     10100122
EAN/GTIN:
     4260033156495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Die Camelion Super Heavy Duty Zink-Kohle Batterien liefern ökonomischen Strom für eine große Palette von Geräten wie Taschenlampen, Radios und Fernbedienungen. Ein einzigartiger Aufbau ist extra entworfen worden, um den Auslaufschutz, lange Lagerfähigkeit und lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Camelion Zink-Kohle Batterien sind cadmium- und quecksilberfrei und schonen damit die Umwelt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
9
Breite:
17.5
Ausführung:
Zink/Kohle
Gewicht:
36.4
Größenbezeichnung:
Block
Kapazität:
450
Durchmesser:
-
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
26.5
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
48.5
Anzahl der Zellen:
6
IEC-Bezeichnung:
6 F 22
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v-block batterie camelion, 9v block e-block 6lr61, Batterie, 9V Block, Block
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
3561
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,82*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,58*
€ 0,93*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 1,18*
26 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,18*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,45*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.