Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Lithium 3V CR2430 1er Blister Renata


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-126415
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     CR2430-SC RENATA (1BL)
EAN/GTIN:
     0785618130621
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Lithiumbatterien von Renata erfüllen die höchsten Qualitätsstandards und bieten hervorragende Zuverlässigkeit. Sie werden nicht nur als Spannungsquelle für die verschiedensten Anwendungen im Bereich Sicherungsspeicher, sondern auch für diverse Einsatzgebiete in der Computer- und Automobilindustrie, in der Telekommunikation, in der Medizin sowie in einer wachsenden Zahl unterschiedlichster tragbarer Geräte eingesetzt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3
Breite:
-
Ausführung:
Lithium
Gewicht:
4.1
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Kapazität:
285
Durchmesser:
24
IEC-Bezeichnung:
CR 2430
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
3
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
799
100
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,49*
Lager 2LRDH
490
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,11*
1
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 2,42*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,59*
€ 2,49*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.