Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Baby C 4000mAh Hochtemperatur H-C4000H Mexcel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-130236
Hersteller:
     Mexcel
Herst.-Nr.:
     H-C4000H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Die Mexcel Hochtemperatur-Zellen sind preiswert und zuverlässig. Die Akkus sind bestens für Hochtemperaturanwendungen geeignet. Unter anderem werden die Zellen in Notlichtern eingesetzt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.2
Breite:
-
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Gewicht:
85
Größenbezeichnung:
Baby
Kapazität:
4000
Durchmesser:
25
IEC-Bezeichnung:
HR14
Sonstige Bezeichnung:
C
Kunststoffgehäuse:
false
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Geeignet für Schnellladung:
false
Höhe inkl. Pole:
49
Akkupack:
false
Anzahl der Zellen:
1
Umgebungstemperatur:
-20 | 35
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, akku c, Akku, Rundzelle, Baby, C, Hochtemperatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.