Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie AA Varta Superlife 4er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-131564
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     02006101414
EAN/GTIN:
     4008496556267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Zuverlässig und kostengünstig - das Zink-Kohle-Sortiment SUPER HEAVY DUTY kombiniert exzellente VARTA-Qualität mit der Möglichkeit, Geld zu sparen.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Zink/Kohle
Nennspannung:
1.5
Kapazität:
1000
IEC-Bezeichnung:
R6
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Höhe inkl. Pole:
50.50
Breite:
-
Durchmesser:
14.50
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Gewicht:
69
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,79*
Lager 2LRDH
3214
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,86*
3 Tage
76
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5626*
€ 0,9026*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,62*
€ 1,00*
5 Tage
416
1
pro Packung
€ 9,45*
ab € 0,67*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
02022 101 411
ab € 0,50*
Ähnlich
Varta
02003 101 414
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.