Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku 12V 50Ah GF12050V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-134005
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     GF 12 050V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
bleiakku ladegerät 12v
Die Exide Sonnenschein GF-V-Serie sind wartungsfreie dryfit Traktion Blockbatterien, die besonders für den harten, industriellen Einsatz geeignet sind. Typische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel Reinigungsmaschinen, Kehrmaschinen, mobile Hebebühnen und fahrerlose Transportsysteme. Die hohe Qualität erkennt man unter anderem in der sehr hohen Energiesicherheit und der sehr geringen Selbstentladung. Die Bleiakkus mit Gel-Technologie sind äußerst robust und zuverlässig.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12
Länge:
278
Breite:
175
Höhe inkl. Pole:
190
Gewicht:
19
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, Gel)
Typ:
Traktion
Anwendung:
zyklisch
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
true
Geeignet für USV:
false
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
false
Geeignet für Telekommunikation:
false
Kapazität 15 h:
-
Peukert-Zahl:
-
Kaltstartstrom nach EN:
-
Kaltstartstrom nach SAE:
-
Brandschutz nach UL94:
-
Lebensdauer bei 20 °C:
-
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
false
Anzahl der Entladungszyklen 100 %:
440
Anzahl der Entladungszyklen 80 %:
680
Anzahl der Entladungszyklen 60 %:
900
Anzahl der Entladungszyklen 50 %:
1000
Kapazität 20 h:
55
Frontanschluss:
false
Steckverbinder:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 | 55
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bleiakku, Akku, Gel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,59*
€ 269,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,85*
€ 243,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.