Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Micro AAA 1.100mAh 4er Blister Camelion


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-135110
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     17011403
EAN/GTIN:
     4260033151957
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Camelion Akkus zeichnen sich durch hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit aus. Je nach Lade- und Nutzungsverhalten können diese bis zu 1000-mal wieder aufgeladen werden. Durch die mehrmalige Nutzungsmöglichkeit helfen sie mit, die Umwelt zu schonen sowie Kosten zu sparen. Speziell Anwender, die Geräte mit überdurchschnittlich hohem Stromverbrauch nutzen, können sich mit den Akkus hohe Kosten sparen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.2
Breite:
-
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Kapazität:
1100
Kunststoffgehäuse:
false
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Umgebungstemperatur:
20 | 25
Geeignet für Schnellladung:
true
Akkupack:
false
Anzahl der Zellen:
1
Größenbezeichnung:
Micro
IEC-Bezeichnung:
KR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Höhe inkl. Pole:
44.2
Durchmesser:
10.2
Gewicht:
555
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
59
1
pro Blister
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 7,58*
3 Tage
18
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 6,2397*
€ 8,7797*
12
pro Blister
€ 5,46*
ab € 6,9525*
€ 8,8125*
12
pro Blister
Frei Haus
ab € 7,23667*
€ 9,14667*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Blister
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 9,20*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 7,58*
€ 9,02
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 7,56*
€ 9,00
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 7,33*
€ 8,72
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 7,00*
€ 8,33
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 6,22*
€ 7,40
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 5,40*
€ 6,43
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 1,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.