Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät TradeCharge RCBT55T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-137755
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     RCBT55T
EAN/GTIN:
     5055175223551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät
Lader
Blei
Die Ring TradeCharge Ladegeräte sind Ladegerät und Starterhilfe in einem. Die Lade- und Starthilfefunktionen sind wählbar. Die Ladegeräte haben Ausgänge für 12 V und 24 V Batterien. Die leistungsfähigen Polklemmen sind vollständig isoliert. Die analoge Ladezustandsanzeige ist leicht ablesbar.
Weitere Informationen:
Frequenz der Speisespannung:
-
Nennspannung:
230
Ladespannung:
12 | 24
Schnell-Ladegerät:
false
Mit Entladungsfunktion:
false
Länge:
270
Breite:
343
Höhe:
640
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
199
Frei Haus
ab € 235,09*
€ 279,12*
26 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 235,55*
€ 286,7806*
Frei Haus
ab € 322,31*
€ 378,22*
Frei Haus
ab € 328,06*
€ 382,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 389,28*
€ 452,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,12*
€ 332,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,69*
€ 328,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,78*
€ 313,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,20*
€ 306,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,09*
€ 279,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.