Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät für Akkupacks 4-8 Zellen ACS48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-138158
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0024
EAN/GTIN:
     4013674036455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Das Ansmann Ladegerät ACS48 ist speziell für 4 - 8-zellige Akkupacks ausgerichtet. Durch die praktische LED-Leuchte kann man erkennen, ob der Akkupack geladen wird oder eine Störung vorliegt. Bei richtiger Polung leuchtet die Ladeanzeige des Ladegerätes dauerhaft rot und der Akkupack wird geladen. Wenn die LED-Leuchte des Ladegerätes rot blinkt, zeigt dies an, dass der Akkupack verpolt angeschlossen wurde oder ein Kurzschluss vorliegt. Im Lieferumfang sind ein Adapterkabel mit Tamiya Buchse sowie 8 handelsübliche Ausgangsstecker für den Anschluss am Polaritätswechsler enthalten. Das Ansmann Ladegerät hat einen Kurzschluss- und Verpolschutz mit inbegriffen und durch das Weitbereichs-Netzteil (100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz) ist das Ladegerät weltweit einsetzbar.
Weitere Informationen:
Schnell-Ladegerät:
false
Mit Entladungsfunktion:
false
Länge:
74
Breite:
44
Höhe:
76
Ladespannung:
4.8 | 9.6
Frequenz der Speisespannung:
-
Nennspannung:
110 | 240
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 8,34*
€ 11,55*
1
€ 4,50*
ab € 8,63*
€ 11,85*
Lager 2LRDH
102
1
€ 4,95*
ab € 9,24*
€ 12,70*
1
€ 4,00*
ab € 9,70*
€ 13,39*
1
€ 6,90*
ab € 9,82*
€ 13,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.