Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku 12V 18Ah NPH18-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-139877
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NPH18-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Die NPH-Serie der Yuasa Bleiakkus überzeugt vor allem durch ihre exzellente Hochstromeigenschaft. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie von Yuasa stehen für höchste Qualität, dies zeigt sich unter anderem in der langen Lebensdauer bei geringer Selbstentladung. Die umfangreiche Produktpalette von Yuasa ist bekannt für ihre Zuverlässigkeit. Yuasa ist marktführend in der Entwicklung und Herstellung von Bleiakkus. Das Unternehmen blickt auf eine lange und ereignisreiche Geschichte an der Spitze der Innovation und Entwicklung von Bleiakkus zurück.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12
Länge:
181
Breite:
76
Höhe inkl. Pole:
167
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Gewicht:
6
Umgebungstemperatur:
-15 | 45
Brandschutz nach UL94:
HB
Lebensdauer bei 20 °C:
5
Frontanschluss:
false
Kaltstartstrom nach EN:
-
Peukert-Zahl:
-
Kaltstartstrom nach SAE:
-
Typ:
stationär
Anwendung:
Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
false
Geeignet für USV:
true
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
true
Geeignet für Telekommunikation:
true
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
true
Kapazität 15 h:
-
Kapazität 20 h:
-
Steckverbinder:
metrische Schraube M5
Anzahl der Entladungszyklen 100 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 80 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 60 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 50 %:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
199
4
€ 4,95*
ab € 45,96*
€ 59,12*
1
Frei Haus
ab € 52,96*
€ 69,40*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 236,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.