Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Li-Ion 3,7V Mignon AA 650mAh Nitecore für Taschenlampen ohne Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-140045
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-14500IMR/650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Bei den Nitecore Akkus handelt es sich um hochstromfähige Akkus ohne Schutzschaltung. Deshalb ist es wichtig, die folgenden Hinweise bei der Verwendung dieser Zellen zu beachten: 1) Zellen nicht unter 2,75 V entladen! 2) Zellen nicht über 4,2 V laden! 3) Nur mit Original Nitecore Ladegeräten verwenden! 4) Nicht kurzschließen (kann möglicherweise gefährlichen Strom freigeben). Die hochwertigen Markenzellen überzeugen durch ihre lange Lebensdauer und die hohe Zyklenfestigkeit.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.7
Breite:
-
Gewicht:
20
Kapazität:
650
Durchmesser:
14
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Kunststoffgehäuse:
false
Länge:
50
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Umgebungstemperatur:
-
Geeignet für Schnellladung:
true
Höhe inkl. Pole:
-
Akkupack:
false
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium-Ionen
Größenbezeichnung:
Mignon
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.