Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrenbatterie 1,55V 392 1er Blister Camelion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-141230
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     14051041
EAN/GTIN:
     4260216455117
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Die Camelion Uhrenbatterien sind ideal für Uhren, Taschenrechner, medizinische Geräte und viele weitere Geräte. Sie überzeugen durch ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und die Haltbarkeit von circa 5 Jahren.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.55
Breite:
-
Ausführung:
Silberoxid
Gewicht:
0.64
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
-
Durchmesser:
7.9
IEC-Bezeichnung:
SR 41
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
3.6
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.