Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 1,5V Micro AAA Blackred 12er Blister Camelion


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-141304
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     10711203
EAN/GTIN:
     4260030253425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die Camelion Blackred Super Heavy Duty Zink-Kohle Batterien liefern ökonomischen Strom für eine große Palette von Geräten wie Taschenlampen, Radios und Fernbedienungen. Ein einzigartiger Aufbau ist extra entworfen worden, um den Auslaufschutz, lange Lagerfähigkeit und lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Camelion Zink-Kohle Batterien sind cadmium- und quecksilberfrei und schonen damit die Umwelt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.5
Breite:
-
Ausführung:
Zink/Kohle
Gewicht:
88
Größenbezeichnung:
Micro
Kapazität:
-
Durchmesser:
10
IEC-Bezeichnung:
R 03
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
45
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie camelion, aaa batterie, Batterie, Rundzelle, Micro, AAA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
199
20
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,84*
20 Tage
unbekannt
80
€ 5,99*
ab € 1,57*
€ 2,11*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paket
ab 60000 Pakete
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,10917* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 36,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.