Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Lithiumpack 6V 2900mAh Panasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-141456
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     CS-FN500SL
EAN/GTIN:
     4894128098102
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akku-packs 6v
Speicher- und Pufferbatterien sind heute aus einer Vielzahl von technischen Anwendungen (z. B. SPS-Steuerungen, Prozessleitsysteme, Wärmemengenzähler, CNC-Steuerungen u.v.m.) nicht mehr wegzudenken. Die Batterien sorgen für einen störungsfreien Betrieb Ihres Systems. Sie verhindern den Verlust von wichtigen Daten bei Stromausfällen oder sonstigen Unterbrechungen der Hauptenergiequelle und erspart Ihnen somit viel Ärger, Arbeit und vor allem wertvolle Zeit. Die Batterien müssen regelmäßig erneuert werden, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Der Batteriepack BR-2/3AGCT4A (A98L-0031-0025) von Panasonic ist u. a. passend für folgende Allen Bradley Modelle: 1747-L511 SLC 5/01 Controller 1Kb Memory, 1747-L514 SLC 5/01 Controller 4Kb Memory, 1747-L524 SLC 5/02 Controller 4Kb Memory, 1747-L531 SLC 5/03 (with 8Kb user instruction capacity), 1747-L532 SLC 5/03 Controller 16Kb Memory, 1747-L541 SLC 5/04 Controller 16Kb Memory, 1747-L542 SLC 5/04 Controller 32Kb Memory, 1747-L542P SLC 5/04 Controller 32Kb Memory, 1747-L543 SLC 5/04 Controller 64Kb Memory, 1747-L551 SLC 5/05 Central Processor Unit 16Kb Memory E-Net Processor, 1747-L552 SLC 5/05 Central Processor Unit 32Kb Memory E-Net Processor, 1747-L553 SLC 5/05 Central Processor Unit 64Kb Memory E-Net Processor, 1766-L32xxx, BA 1764-LxP, MicroLogix 1400, MicroLogix 1500, SLC-500. Bitte überprüfen Sie die Abmessungen und beachten die Polung bzw. den Stecker.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Lithium
Nennspannung:
6
IEC-Bezeichnung:
-
Sonstige Bezeichnung:
-
Durchmesser:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Anzahl der Zellen:
4
Kapazität:
2900
Länge:
34
Höhe inkl. Pole:
31.32
Breite:
41
Gewicht:
78
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: akku packs, Batterie, Speicherbatterie, Pufferbatterie, Backup-Batterie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
214
€ 4,95*
ab € 8,91*
€ 12,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,21*
€ 21,02*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 25,92*
€ 31,05*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.