Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnlampe 3 Watt, 4 Funktionen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-141999
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     30710014
EAN/GTIN:
     4260030255542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die Kopflampe eignet sich besonders zum Arbeiten, Wandern oder Joggen. Sie verfügt über ein justierbares, elastisches Kopfband mit kippbarem Leuchtelement. Die vier Leuchtfunktionen ermöglichen immer das richtige Licht: 100 % Dauerlicht, 30 % Dauerlicht, Blinken und SOS-Funktion.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Aufladbar:
false
Länge:
-
Werkstoff:
Kunststoff
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Batterieart:
Micro
Anzahl der Batterien:
3
Mit Batterien mitgeliefert:
true
ANSI:
AAA
Schutzart (IP):
-
Gesamtgewicht:
112
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
-
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Lichtstrom:
40 | 120
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led, kopflampe, Lampe, LED
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
93
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 7,05*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 4,58*
€ 7,23*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 5,93*
€ 8,91*
pro Paket
€ 3,90*
ab € 6,73*
€ 10,06*
22 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,82*
€ 13,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.