Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser 1-Hand DX190 Trapezklinge und Nylongriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-142001
Hersteller:
     Coast
Herst.-Nr.:
     20447
EAN/GTIN:
     0015286204479
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
COAST Cuttermesser wurden entwickelt, um die Arbeit sicherer zu gestalten. Durch die doppelt gesicherte Klinge wird ein unbeabsichtigtes Einklappen verhindert. Die 5 Jahre Garantie unterstreichen die hohe Qualität sowie die Langlebigkeit des Produktes.
Weitere Informationen:
Länge der Klinge:
30
Gesamtlänge:
173
Zusammenklappbar:
true
Schutzisoliert 1000 V:
false
Klingenform:
gerade
Mit Schutzabdeckung:
false
Mit Schaber:
false
Mit Gleitschuh:
false
Kabelmesser:
false
Cuttermesser:
true
Mit Verriegelung:
true
Ausziehbar:
false
Automatischer Rückzug:
false
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Klingenhöhe:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser trapez, cutter messer, cuttermesser coast, Cutter, Schneidwerkzeug, Messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.