Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrenbatterie 1,55V 373 1er Blister Renata


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-142252
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     RE373-RENATA
EAN/GTIN:
     0785618323313
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Renatas breites Spektrum an Uhrenbatterien bietet für jedes elektronische Gerät, das eine hochkompakte, langlebige Spannungsquelle mit geringer Spannung benötigt, eine passende Lösung. Renata hat seine 0 % Quecksilber Produktelinie in enger Zusammenarbeit mit der Schweizer Uhrenindustrie entwickelt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.55
Breite:
-
Ausführung:
Silberoxid
Gewicht:
2
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
29
Durchmesser:
9.5
IEC-Bezeichnung:
SR 68
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
1.6
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
693
100
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 0,82*
Lager 2LRDH
199
10
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,28*
10
€ 5,46*
ab € 1,274*
€ 1,814*
10
€ 3,90*
ab € 1,444*
€ 2,064*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.