Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für FL75R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-142515
Hersteller:
     Coast
Herst.-Nr.:
     21532
EAN/GTIN:
     0015286215321
Suchbegriffe:
Akku
Ersatzakku
COAST Artikel überzeugen durch Flexibilität, bieten ein sauberes Lichtbild sowie hohe Qualität. Durch ausgewählte Materialien sind die Produkte sehr langlebig.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.7
Breite:
48
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
23
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
1000
Durchmesser:
-
IEC-Bezeichnung:
-
Sonstige Bezeichnung:
-
Kunststoffgehäuse:
-
Länge:
71
Geeignet für Ex-Bereich:
-
Umgebungstemperatur:
-
Geeignet für Schnellladung:
-
Höhe inkl. Pole:
25
Akkupack:
-
Anzahl der Zellen:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,82*
€ 16,09*
Lager 2LRDH
78
€ 4,95*
ab € 11,16*
€ 16,10*
€ 5,46*
ab € 12,87*
€ 18,57*
€ 3,90*
ab € 14,66*
€ 21,03*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.