Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Li-Ion 3,7V 18650 2600mAh inkl. Mikro-USB-Ladeanschluss Nitecore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-142566
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-18650/26R
EAN/GTIN:
     6952506492299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Die Nitecore Akkus sind speziell für Hochleistungs-LED-Taschenlampen entwickelt. Die Akkus haben eine Schutzbeschaltung gegen Kurzschluss, Überladung und Tiefenentladung sowie einen Mikro-USB-Ladeanschluss. Dadurch können diese Akkus ganz einfach mit einem Mikro-USB Kabel geladen werden. Die hochwertigen Markenzellen überzeugen durch ihre lange Lebensdauer und die hohe Zyklenfestigkeit.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.6
Breite:
-
Gewicht:
48
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
2600
Durchmesser:
18.3
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Kunststoffgehäuse:
false
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Umgebungstemperatur:
-
Geeignet für Schnellladung:
true
Höhe inkl. Pole:
68
Akkupack:
false
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
83
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,42*
€ 12,14*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,39*
€ 12,48*
1 Tag
940
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,56*
€ 16,62*
21 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,88*
€ 18,44*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 14,81*
€ 18,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.