Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku 12V 50Ah 12SLA50L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-142685
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     12SLA50L MonoLite
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Die Bleiakkus der SLA-Serie von Fiamm eignen sich besonders für Applikationen, die maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit erfordern. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie sind für kritische Anwendungen entworfen und gewährleisten absolute Sicherheit und Zuverlässigkeit unter vollständiger Einhaltung der strengsten internationalen Produkt- und Sicherheitsspezifikationen. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Telekommunikation, USV-Anlagen, Rechenzentren, Eisenbahnindustrie und Öl- und Gasindustrie.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12
Länge:
261
Breite:
174
Höhe inkl. Pole:
219
Gewicht:
21
Umgebungstemperatur:
-20 | 50
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Typ:
stationär
Anwendung:
Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
true
Geeignet für USV:
true
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
true
Geeignet für Telekommunikation:
true
Frontanschluss:
false
Kapazität 15 h:
-
Peukert-Zahl:
-
Kaltstartstrom nach EN:
-
Kaltstartstrom nach SAE:
-
Brandschutz nach UL94:
HB
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
true
Lebensdauer bei 20 °C:
12
Anzahl der Entladungszyklen 100 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 80 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 60 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 50 %:
-
Kapazität 20 h:
-
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M8
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,25*
€ 271,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,04*
€ 233,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.