Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionslampe RT5195 Teleskop-Stablampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-142806
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     RT5195
EAN/GTIN:
     5055175241098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Handlampe
Handleuchte
Bei dieser Ring Inspektionslampe handelt es sich um eine Teleskop-Stablampe und seitliche Leuchte in Einem. Die Leuchte überzeugt durch ihr ausziehbares Aluminiumgehäuse und den magnetischen Standfuß. Durch leichtes Andrücken des An- und Ausknopfes ist ein Wechsel zwischen den folgenden Leuchtmodi möglich: Taschenlampenfunktion (220 lm / 5,5 h), seitliche Leuchte high (250 lm / 13,5 h) und seitliche Leuchte low (110 lm / 17 h). Ring Automotive Inspektionsleuchten gehören zu den qualitativ hochwertigsten Inspektionslampen, die durch höchste Standards überzeugen und neue Maßstäbe im LED-Inspektionslampen-Bereich setzen. Die Ring Inspektionslampen können sowohl für die Reparatur als auch für die Fehlersuche eingesetzt werden. Was es auch zu tun gibt: Ring Automotive hat immer die richtige Inspektionslampe für Sie. Hell, tragbar, aufladbar und robust genug, um Öl, Schmutz und raues Handling in einer Werkstatt auszuhalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Anzahl der Batterien:
4
Mit Batterien mitgeliefert:
true
Aufladbar:
-
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Lichtstrom einstellbar:
nein
Lichtstrom:
220 | 250
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
167
Gesamtgewicht:
330
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
-
Schutzart (IP):
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, arbeitslampe led, handlampe, Inspektionslampe, Inspektionsleuchte, Leuchte, LED
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
103
€ 4,95*
ab € 16,22*
€ 23,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,29*
€ 23,82*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 16,05*
€ 23,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,93*
€ 34,64*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ring Automotive
RT5148
ab € 2,25*
Ähnlich
Ring
RIL54
ab € 6,47*
Ähnlich
Ring
RMS13
ab € 17,16*
Ähnlich
Ring
RT5158
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.