Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Schnellladegerät 12V mit USB-Ausgang V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-143403
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-V2
EAN/GTIN:
     6952506492565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Das Nitecore V2 Kfz-Schnellladegerät ist ein Zwei-Schachtladegerät und läd mit maximal 3A. Der Ladestrom kann zwischen 1A, 2A und 3A vorgewählt werden. Das Ladegerät erkennt automatisch Akkus unterschiedlicher Kapazitäten und wählt den entsprechenden maximalen Ladestrom. Die an der Oberseite befindlichen USB-Ladebuchsen erweitern den Einsatzbereich des Ladegerätes. Die Form des Nitecore V2 ist so gewählt, dass er in die meisten im Kfz vorhanden Cupholder passt. Der Lader ist kompatibel mit: Li-ion/IMR: 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650 und ungeschützten Akkus: 17700, 18700, 20700, 21700, 22700, 26700 sowie Ni-MH (Ni-Cd): AA, C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12
Ladespannung:
1.2 | 7.4
Frequenz der Speisespannung:
-
Schnell-Ladegerät:
true
Mit Entladungsfunktion:
false
Länge:
67
Breite:
65
Höhe:
125
Schutzart (IP):
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
100
1
€ 4,95*
ab € 25,53*
€ 35,18*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,33*
€ 36,06*
1
€ 5,00*
ab € 31,77*
€ 43,05*
1
€ 3,90*
ab € 32,68*
€ 43,97*
2 Tage
1294
4
Frei Haus
ab € 36,76*
€ 48,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00317 101 111
ab € 0,51*
Ähnlich
Varta
303
ab € 2,05*
Ähnlich
Varta
315
ab € 0,85*
Ähnlich
Varta
V301
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta
V309
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.