Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnlampe FL13, C.O.B-LED, Rotlichtfunktion im Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-143540
Hersteller:
     Coast
Herst.-Nr.:
     21659
EAN/GTIN:
     0015286216595
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
COAST Stirnlampen überzeugen durch Flexibilität, einem sauberen Lichtbild, praktische Fokusfunktion, geringem Gewicht und hoher Qualität. Durch ausgewählte Materialien sind die Produkte sehr langlebig, dadurch wird auch eine Garantie von 5 Jahren gewährleistet. Mit 2 verschiedenen Leuchtstufen, einer Leuchtstärke von max. 250 Lumen, einer Leuchtweite von max. 21 Metern sowie einer Leuchtdauer von max. 13 Stunden haben Sie immer das passende Licht parat. Die zusätzliche Rotlichfunktion dient dazu die Eigenblendung zu reduzieren und die Nachtsichtfähigkeit zu erhalten.
Weitere Informationen:
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Anzahl der Batterien:
2
Mit Batterien mitgeliefert:
true
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
-
Aufladbar:
false
Ausführung:
Kopfleuchte
Gesamtgewicht:
110
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
-
Schutzart (IP):
IP54
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Lichtstrom:
55 | 255
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 3xaaa, kopflampe led, kopflampe, Lampe, LED
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
124
1
€ 4,95*
ab € 18,35*
€ 25,96*
1
€ 8,95*
ab € 20,88*
€ 29,98*
2 Tage
2
1
€ 6,40*
ab € 22,71*
€ 31,53*
3
€ 5,46*
ab € 23,65*
€ 32,44*
3
Frei Haus
ab € 24,33*
€ 33,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.