Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Night Cutter F30R und Cable wiederaufladbar, 1er Blister, LED Varta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-143623
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     18901101111
EAN/GTIN:
     4008496978946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Der Night Cutter F30R ist dank der 10 Watt Hochleistungs-LED sehr hell. Die Taschenlampe bietet 4 Leuchtmodi und ein Präzisionsfokussystem. Das Gehäuse aus hochwertigem Aluminium ist IPX4 spritzwassergeschützt und besteht einen 2m Falltest. Somit ist es der ideale Begleiter für alle Outdoor- oder Indoor-Aktivitäten. Der Befestigungsclip ist ideal zum Befestigen der Taschenlampe an der Kleidung. Über ein Micro-USB-Kabel kann die Taschenlampe aufgeladen werden. Zusätzlich kann es durch den integrierten USB-Ausgang als Notstromversorgung genutzt werden, um z. B. das Handy aufzuladen. Mögliche Einsatzgebiete sind: Garage, Wohnwagen, Boot, Auto, Schuppen, Garten, zum Angeln, Wandern, Spazierengehen, Klettern, Camping, Radfahren, Jagen, Spazierengehen mit dem Hund, Haushaltsreparaturen, Höhlenexplosion, Notfälle und Stromausfälle.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
ANSI:
sonstige
Anzahl der Batterien:
-
Mit Batterien mitgeliefert:
true
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
225
Aufladbar:
true
Gesamtgewicht:
515
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
-
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Lichtstrom:
30 | 700
Schutzart (IP):
IPX4
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 24,00*
€ 30,56*
1
€ 6,78*
ab € 24,07*
€ 30,73*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 25,34*
€ 32,30*
Lager 2LRDH
53
1
€ 4,95*
ab € 25,65*
€ 32,60*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 27,94*
€ 35,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
7658
ab € 40,47*
Ähnlich
PATONA
7672
ab € 40,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.