Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Flex Telescope Light, 4AA inkl. Batterien, 1er Blister, LED Varta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-144073
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     18646101421
EAN/GTIN:
     4008496977987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungshaken
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
LED-Taschenlampe
Egal wie schwer die Herausforderung ist - die Arbeit wird erledigt. Die Work Flex Leuchten eignen sich perfekt für jede Arbeitssituation. Sie sind extrem robust und langlebig. Spritzwasser- und Staubschutz ermöglichen das Arbeiten in nahezu allen Heimwerkerumgebungen. Mit verschiedenen Features wie einem einstellbaren Licht für eine perfekte Arbeitsplatzausleuchtung und vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten für freihändiges Arbeiten sind sie zuverlässige Helfer für alle Heimwerker.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Mit Schutzabdeckung:
true
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
250
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Schutzklasse:
-
Geeignet für Lampenleistung:
-
Max. Systemleistung:
-
Farbtemperatur:
5000
Durchmesser:
-
Länge:
208
Höhe/Tiefe:
47
Breite:
49
Mit Aufhängehaken:
true
Mit Anschlussleitung und Stecker:
false
Mit Halterung:
false
Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz:
30
Mit Ladestation:
false
Mit Schalter:
-
Kabellänge:
-
Mit CEE-Stecker:
-
Automatisches Kabelaufrollen:
-
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
-
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
-
Spannungsart:
-
Stromversorgung:
Batterie
Nennspannung:
6
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, varta led handscheinwerfer, stabtaschenlampe, stabtaschenlampe varta, Inspektionslampe, Inspektionsleuchte, Leuchte, LED
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 12,05*
€ 15,83*
1
€ 6,78*
ab € 12,64*
€ 16,59*
4 Tage
2
1
€ 8,00*
ab € 12,96*
€ 17,06*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 13,38*
€ 17,62*
Lager 2LRDH
99
1
€ 4,95*
ab € 13,43*
€ 17,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.