| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-144146 Herst.-Nr.: 21079 EAN/GTIN: 0015286210791 |
| |
|
| | |
| COAST Taschenlampen überzeugen durch Flexibilität, einem sauberen Lichtbild und hoher Qualität. Durch ausgewählte Materialien sind die Produkte sehr langlebig, dadurch wird auch eine Garantie von 5 Jahren gewährleistet. Mit starkem UV Licht ist diese Lampe für eine vielzahl von Anwendungen geeignet wie z.B. zur Prüfung von Dokumenten oder Geldscheinen, Erkennung von Lecks (Kältemittel) oder fluoreszierenden Farbstoffen. Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Ausführung: | Stableuchte | Batterieart: | Mignon | ANSI: | AA | Anzahl der Batterien: | 1 | Mit Batterien mitgeliefert: | true | Mit Leuchtmittel: | true | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 107 | Aufladbar: | false | Gesamtgewicht: | 150 | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | - | Schutzart (IP): | IPX4 | Lichtstrom einstellbar: | nein | Lichtstrom: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,80* | € 25,90* | | | | Lager 2LRDH | | | | | | € 4,95* | ab € 18,27* | € 25,91* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,97* | € 29,44* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,61* | € 32,82* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 24,97* | € 34,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|