Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsscheinwerfer XCell POCKET 6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-144590
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     144590
EAN/GTIN:
     4042883445901
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Der XCell Arbeitsscheinwerfer überzeugt durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Die wiederaufladbare Mini-Arbeitsleuchte ist durch die im Haltebügel angebrachten Magneten vielseitig einsetzbar. Die hohe Qualität zeigt sich auch in der langen Betriebszeit, welche je nach Leuchtmodi 2h / 5h / 10h beträgt und der Lichtstärke mit bis zu 680 Lumen, welche durch regelmäßige Qualitätskontrollen sichergestellt werden. Durch die kompakte und extrem handliche Bauform ist der Scheinwerfer flexibel verwendbar. Die Leuchte ist bestens geeignet als multifunktionales Arbeitslicht: leuchtstarkes Raumlicht und flexible Handhabung zur Detailbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Mit Schutzabdeckung:
false
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
680
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Mit Aufhängehaken:
true
Mit Anschlussleitung und Stecker:
false
Mit Halterung:
false
Mit Ladestation:
false
Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz:
10
Durchmesser:
-
Länge:
110
Höhe/Tiefe:
37
Breite:
70
Geeignet für Lampenleistung:
6
Max. Systemleistung:
6
Schutzklasse:
-
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
-
Automatisches Kabelaufrollen:
-
Mit CEE-Stecker:
-
Kabellänge:
-
Mit Schalter:
-
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
-
Spannungsart:
-
Stromversorgung:
Akku
Nennspannung:
3.7
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, handlampe akku, handlampe, arbeitslampe led, Arbeitsscheinwerfer, Handschweinwerfer, Scheinwerfer, Leuchte, LED
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 16,89*
€ 20,17*
Lager 2LRDH
1160
1
€ 4,95*
ab € 16,95*
€ 23,22*
4 Tage
9
1
€ 9,45*
ab € 20,00*
€ 27,29*
1
€ 4,00*
ab € 19,59*
€ 27,29*
1
€ 5,00*
ab € 20,20*
€ 27,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.