Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Li-Ion für Coast HX5R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-145320
Hersteller:
     Coast
Herst.-Nr.:
     21594
EAN/GTIN:
     0015286215949
Suchbegriffe:
Akku
Ersatzakku
COAST Artikel überzeugen durch Flexibilität, bieten ein sauberes Lichtbild sowie hohe Qualität. Durch ausgewählte Materialien sind die Produkte sehr langlebig.
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur:
20 | 35
Akkupack:
false
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Kunststoffgehäuse:
false
Geeignet für Schnellladung:
false
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
3.7
Kapazität:
700
IEC-Bezeichnung:
-
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Breite:
-
Gewicht:
21
Höhe inkl. Pole:
32.5
Durchmesser:
16.5
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.