Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnlampe HC35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-145569
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-HC35
EAN/GTIN:
     6952506405572
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Nitecore ist der weltweit führende Hersteller von Beleuchtungs- und elektronischen Werkzeugen. Eine der Hauptproduktlinien sind die qualitativ hochwertigen Taschenlampen. Nitecore bietet die weltweit besten LED-Taschenlampen für die Strafverfolgung, taktische Operationen, Outdoor-Sport, Vape, Notfall- und Industrie-Versorgungsunternehmen. Mit den verschiedenen Leuchtstufen, einer Leuchtstärke von max. 2700 Lumen, einer Leuchtweite von max. 134 Metern sowie einer Leuchtdauer von max. 52 Stunden haben Sie immer das passende Licht parat. Mit der Notlichtfunktion von 1 Lumen erreicht die Lampe sogar eine Leuchtzeit von max. 1200 Stunden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
1
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
sonstige
ANSI:
sonstige
Mit Batterien mitgeliefert:
true
Aufladbar:
true
Schutzart (IP):
sonstige
Länge:
129
Gesamtgewicht:
310
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
-
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Lichtstrom:
1 | 2700
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led, taschenlampe, Lampe, LED
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
67
1
€ 4,95*
ab € 71,21*
€ 88,43*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 71,19*
€ 91,03*
1
Frei Haus
ab € 87,31*
€ 114,10*
1
€ 5,00*
ab € 94,45*
€ 115,58*
2 Tage
1000
4
Frei Haus
ab € 97,91*
€ 118,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.