Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerstation NPS600 Nitecore, 165000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-145887
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-NPS600
EAN/GTIN:
     6952506405800
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Powerstation
Die kompakten und leichten NPS-Powerstations sorgen mit diversen Schutzvorrichtungen für eine unabhängige und sichere Stromversorgung. Laden lassen Sie sich über das mitgelieferte Netzteil oder ein Solarpanel. Die Schnittstellen 12V, USB, USB-QC, USB-C und 230V decken den Großteil aller Geräte ab.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
10.8
Kapazität:
165000
Länge:
244
Breite:
187.7
Höhe inkl. Pole:
157.3
Gewicht:
5.83
Umgebungstemperatur:
-10 | 40
Steckverbinder:
-
Frontanschluss:
-
Anwendung:
sonstige
Typ:
sonstige
Kapazität 20 h:
-
Ladetemperatur:
0 | 55
Entladetemperatur:
-10 | 40
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
500
Max. Ladestrom:
3
Max. Entladungsstrom:
-
Kommunikationsbus:
ohne
Parallel-Betrieb möglich:
false
Serieller Betrieb möglich:
false
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
true
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
true
Integrierte Vorsicherung:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgung, mobil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
53
Frei Haus
ab € 732,35*
€ 801,12*
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 730,63*
€ 823,1675*
6 Tage
327
Frei Haus
ab € 759,25*
€ 829,38*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,12*
€ 953,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,21*
€ 945,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,68*
€ 911,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,68*
€ 889,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,35*
€ 871,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.