Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 9,6V 3600mAh MB4000 Okuma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-145910
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     CS-FMB400SL
EAN/GTIN:
     4894128138006
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupack
Speicher- und Pufferbatterien sind heute aus einer Vielzahl von technischen Anwendungen (z. B. SPS-Steuerungen, Prozessleitsysteme, Wärmemengenzähler, CNC-Steuerungen u.v.m.) nicht mehr wegzudenken. Die Batterien sorgen für einen störungsfreien Betrieb Ihres Systems. Sie verhindern den Verlust von wichtigen Daten bei Stromausfällen oder sonstigen Unterbrechungen der Hauptenergiequelle und erspart Ihnen somit viel Ärger, Arbeit und vor allem wertvolle Zeit. Die Batterien müssen regelmäßig erneuert werden, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Der Akkupack OKUMA 5PBH-96360 8HR-4/3FAUPC ist passend für CNC Maschine MB4000 und MB40100a. Bitte überprüfen Sie die Abmessungen und beachten die Polung bzw. den Stecker.
Weitere Informationen:
Geeignet für Schnellladung:
-
Umgebungstemperatur:
-20 | 35
Länge:
70.36
Höhe inkl. Pole:
34.52
Breite:
67.88
Durchmesser:
-
Akkupack:
false
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Kunststoffgehäuse:
false
Gewicht:
480
Anzahl der Zellen:
8
Größenbezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
9.6
Kapazität:
3600
IEC-Bezeichnung:
-
Sonstige Bezeichnung:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akku, Speicherbatterie, Pufferbatterie, Backup-Batterie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
99
€ 4,95*
ab € 27,37*
€ 37,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,59*
€ 49,14*
€ 5,00*
ab € 41,27*
€ 54,46*
Frei Haus
ab € 42,44*
€ 56,15*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.