Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku 12V 20Ah NPD12-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-146011
Hersteller:
     NPP
Herst.-Nr.:
     NPD12-20Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Die NPD-Serie der NPP Bleiakkus sind speziell für zyklische Anwendungen konzipiert. Die hohe Leistungsdichte, sowie die hervorragende Erholung bei Tiefenentladung bieten ein breites Arbeitsumfeld. Anwendungsbereiche der Serie sind Sicherheitsbeleuchtung, USV, Photovoltaik, Telekomunikation, Bahntechnik, Strom- und Energieversorger und viele mehr.
Weitere Informationen:
Länge:
181
Breite:
77
Höhe inkl. Pole:
167
Gewicht:
5.7
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Typ:
stationär
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
true
Geeignet für USV:
true
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
true
Geeignet für Telekommunikation:
true
Nennspannung:
12
Peukert-Zahl:
-
Kaltstartstrom nach EN:
-
Kaltstartstrom nach SAE:
-
Brandschutz nach UL94:
HB
Lebensdauer bei 20 °C:
9
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
true
Anzahl der Entladungszyklen 100 %:
300
Anzahl der Entladungszyklen 80 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 60 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 50 %:
700
Frontanschluss:
false
Kapazität 15 h:
-
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M5
Kapazität 20 h:
20
Anwendung:
zyklisch
Umgebungstemperatur:
-20 | 50
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku ladegerät 12v, bleiakku, Akku, AGM, zyklisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.