Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriepack 4,5V Micro AAA Safe-O-Tronic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-146202
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     146202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Akkumulatoren für Türschließanlagen werden heutzutage mehr und mehr benötigt, denn die automatisierten Türsteuerungen sorgen für bequemen und barrierefreien Zugang (z. B. in Hotels und Gastronomie, im Einzelhandel oder in öffentlichen Gebäuden). Der Ersatzakku ist passend für Safe-O-Tronic 38400200, Safe-O-Tronic access DS, Safe-O-Tronic DS-T und LS / Safe-O-Tronic Türschließsystem 38400200. Bitte überprüfen Sie die Abmessungen und beachten die Polung bzw. den Stecker.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
4.5
Kapazität:
-
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Durchmesser:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Länge:
31.5
Höhe inkl. Pole:
44.5
Breite:
10.5
Gewicht:
38
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, akkupack 4,5v, aaa batterie, akkupack 3 zellen, Batterie, Ersatzbatteriepack, Türschließanlagen, Türsteuerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
718
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 5,71*
€ 5,46*
ab € 7,80*
€ 11,47*
€ 3,90*
ab € 8,86*
€ 12,99*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.