Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 1,5V Baby Procell Intense (10er Karton) Duracell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-146267
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     16914
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Die Procell Intense Power bietet bis zu 30 % längere Lebensdauer (im Vergleich zu früheren Procell-Alkalibatterien) in professionellen Geräten mit hohem Energieverbrauch. Procell ist die einzige Marke, die gerätespezifische professionelle Alkaline-Batterien anbietet. Millionen professioneller Endanwender und führende Erstausrüster (OEMs) in aller Welt schätzen Alkaline-Batterien von Procell für ihre Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit sowie den erstklassigen Service. Die Batterien sind für einen großen Temperaturbereich geeignet. Empfohlen für Geräte wie Blutdruckmessgeräte, Seifenspender, Papierhandtuchspender, Taschenlampen, elektronische Türschlösser, Safes, automatische Wasserhähne und Odoriergeräte oder motorisierte Jalousien.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Baby
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1.5
Kapazität:
-
IEC-Bezeichnung:
LR 1
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Höhe inkl. Pole:
50
Breite:
-
Durchmesser:
26.2
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Gewicht:
70
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, alkali batterie c 1,5 v, baby batterie, baby batterie 1,5v, Batterie, Rundzelle, Baby, C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.