| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2LRDH-146430 Herst.-Nr.: 330089 EAN/GTIN: 5420071505931 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Baumaschinenhersteller Caterpillar ist für hochwertige und robuste Maschinen bekannt. Den gleichen Anspruch hat Caterpillar auch bei den in Deutschland etablierten Taschenlampen. Mit einer Leuchtstärke von max. 200 Lumen, einer Leuchtweite von max. 80 Metern sowie einer Leuchtdauer von max. 20 Stunden haben Sie immer das passende Licht parat. Die fokusierbare Leuchte aus Aluminium ist mit einer Dimm-Funktion ausgestattet. Das USB-Ladekabel ist inkl. . Höchste Qualität in der Verarbeitung sorgen für Beständigkeit und Zuverlässigkeit. CAT Leuchten sind spritzwassergeschützt, besonders robust, hell und langlebig. Nutzen Sie die Led Lampen z. B. auf Baustellen, in der Werkstatt, im Beruf oder ganz einfach im Hobbybereich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | true | Ausführung: | Stableuchte | Batterieart: | Mignon | ANSI: | AA | Anzahl der Batterien: | 2 | Mit Batterien mitgeliefert: | true | Aufladbar: | true | Länge: | 177.8 | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff: | Aluminium | Schutzart (IP): | IPX4 | Gesamtgewicht: | 214 | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | - | Lichtstrom einstellbar: | - | Lichtstrom: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2LRDH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 28,56* | € 39,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 28,48* | € 40,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2LRDH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2LRDH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2LRDH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|