Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzellenakku 3,6V 150mAh PMB3.6b Motorola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     2LRDH-146609
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     CS-MOR260SL
EAN/GTIN:
     4894128099413
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Speicher- und Pufferbatterien sind heute aus einer Vielzahl von technischen Anwendungen (z. B. SPS-Steuerungen, Prozessleitsysteme, Wärmemengenzähler, CNC-Steuerungen u.v.m.) nicht mehr wegzudenken. Die Batterien sorgen für einen störungsfreien Betrieb Ihres Systems. Sie verhindern den Verlust von wichtigen Daten bei Stromausfällen oder sonstigen Unterbrechungen der Hauptenergiequelle und erspart Ihnen somit viel Ärger, Arbeit und vor allem wertvolle Zeit. Die Batterien müssen regelmäßig erneuert werden, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Der Akkupack PMB3.6b von Motorola ist passend für R2600 / R2660 / R2670. Bitte überprüfen Sie die Abmessungen und beachten die Polung bzw. den Stecker.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
3.6
Kapazität:
150
IEC-Bezeichnung:
-
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
24.5
Höhe inkl. Pole:
14.1
Breite:
17.61
Durchmesser:
-
Akkupack:
true
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Kunststoffgehäuse:
false
Umgebungstemperatur:
-40 | 65
Geeignet für Schnellladung:
false
Gewicht:
64
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
99
€ 4,95*
ab € 6,00*
€ 8,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,03*
€ 10,45*
€ 5,46*
ab € 8,38*
€ 12,11*
€ 3,90*
ab € 9,51*
€ 13,71*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,41*
€ 16,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.