Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionslampe RIL58 6er Display


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-146854
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     RIL58
EAN/GTIN:
     5055175244709
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Die flexible Taschenlampe im handlichen Design: Durch das Dual-Pivot-Design wird das Licht genau dorthin geleitet, wo es benötigt wird. Die Lichtleistung ist über den elektronischen Dimmschalter eingestellbar. Die doppelte 180°-Drehfunktion und die starken Magneten ermöglichen freihändiges Arbeiten.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
-
Nennspannung:
4.5
Mit Schutzabdeckung:
false
Mit Schalter:
true
Mit Anschlussleitung und Stecker:
false
Mit CEE-Stecker:
-
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6000
Breite:
34
Höhe/Tiefe:
19
Länge:
168
Schutzklasse:
-
Geeignet für Lampenleistung:
-
Max. Systemleistung:
-
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
220
Spannungsart:
-
Durchmesser:
-
Schutzart (IP):
-
Farbwiedergabeindex CRI:
-
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
-
Mit Aufhängehaken:
true
Mit Halterung:
false
Mit Ladestation:
false
Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz:
4.5
Automatisches Kabelaufrollen:
-
Kabellänge:
-
Stromversorgung:
Batterie
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handlampe ring, handlampe, Inspektionslampe, Inspektionsleuchte, Leuchte, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,83*
€ 23,58*
Lager 2LRDH
45
3
€ 4,95*
ab € 16,77*
€ 24,10*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 24,10*
€ 28,679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,29*
€ 26,5251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,385* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 72,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.