Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Alkaline 1,5V Micro 4er Folie XCell Performance


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     2LRDH-146888
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     146888
EAN/GTIN:
     4042883468887
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die XCell Performance Alkaline Batterien sind die Ideale Energiequelle bieten dauerhafte Leistung. Für Geräte des täglichen Bedarfs mit gleichbleibendem Energieverbrauch wie Fernbedienungen, Wanduhren, Wecker, Taschenlampen usw. sind die auslaufsicheren Mehrzweckbatterien perfekt.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1.5
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Länge:
-
Höhe inkl. Pole:
44.5
Breite:
-
Durchmesser:
10.5
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Anzahl der Zellen:
1
Kapazität:
-
Gewicht:
48
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, aaa batterien xcell, Batterie, Rundzelle, Micro, AAA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
29982
10
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,83*
10
€ 5,46*
ab € 0,676*
€ 0,996*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 1,08*
10
€ 3,90*
ab € 0,765*
€ 1,125*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,1425* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.