Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Lithium 3V CR2032 (5er Streifen) Procell


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2LRDH-146991
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     16823
EAN/GTIN:
     5000394150072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Höchste Zellkapazität und hohe Energie – entwickelt, um alle wichtigen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen! Empfohlen für professionelle Allzweckgeräte wie beispielsweise Fernbedienungen, Glukometer, Bewegungssensoren. Die Procell Lithium Knopfzellen überzeugen durch hohe Energiedichtemit einer flachen und geringen Selbstentladung. Konstruktion, Sicherheit, Fertigung und Abnahme folgen den strengen Batteriestandards von Procell, die den Vorgaben von ANSI und IEC entsprechen. Die Batterien sind ökonomisch verpackt.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Nennspannung:
3
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Länge:
-
Breite:
-
Gewicht:
32
Kapazität:
245
IEC-Bezeichnung:
CR 2032
Höhe inkl. Pole:
3.2
Durchmesser:
20
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Batterie, Zelle, Knopf, Lithium
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
1
€ 5,00*
ab € 2,41*
€ 3,72*
Lager 2LRDH
199
40
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,84*
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,04*
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,04*
40
Frei Haus
ab € 3,43775*
€ 4,50775*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Pakete
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,578* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Pakete
Mindestbestellmenge: 40 Pakete ( entspricht € 153,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.