Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signallampe NU07 LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     2LRDH-146997
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-NU07LE
EAN/GTIN:
     6952506406456
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Signallampe
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nitecore ist der weltweit führende Hersteller von Beleuchtungs- und elektronischen Werkzeugen. Eine der Hauptproduktlinien sind die qualitativ hochwertigen Taschenlampen. Nitecore bietet die weltweit besten LED-Taschenlampen für die Strafverfolgung, taktische Operationen, Outdoor-Sport, Vape, Notfall- und Industrie-Versorgungsunternehmen. Mit den verschiedenen Leuchtstufen, einer Leuchtstärke von max. 15 Lumen sowie einer Leuchtdauer von max. 50 Stunden haben Sie immer das passende Licht parat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Akku fest eingebaut
ANSI:
-
Anzahl der Batterien:
1
Mit Batterien mitgeliefert:
true
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Gehäusefarbe:
schwarz
Aufladbar:
true
Länge:
62
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtgewicht:
70
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
-
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Lichtstrom:
3 | 15
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
216
4
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 30,42*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,60*
€ 33,69*
Lager 2LRDH
99
1
€ 4,95*
ab € 25,46*
€ 35,29*
1
€ 4,00*
ab € 29,52*
€ 41,57*
1
€ 5,46*
ab € 30,42*
€ 41,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.