Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellladegerät für Gesipa 7,2V - 18V Akkupower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-147059
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     103615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
akku power schnellladegerät
Die Akkupower Ladegeräte bieten hohe Qualität sowie eine umfangreiche Ausstattung. Die mikroprozessorgesteuerten Lader bieten eine automatische Spannungserkennung, Akku-Defekterkennung, Akkudruckanstiegs-Schutz, Impulserhaltungsladung, Verpolschutz, Sicherheitstimer sowie eine Temperaturüberwachung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 | 240
Ladespannung:
7.2 | 18
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Schnell-Ladegerät:
true
Anzahl der USB-Ports:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, Ladegerät, Lader, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.