Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku LiFePO4 12,8V 20Ah Liontron


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-147124
Hersteller:
     LIONTRON
Herst.-Nr.:
     LI1220LX
EAN/GTIN:
     4260586370249
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
LiFePo4
Lithium- Eisen-Phosphat Akku
LIONTRON Akkus bieten eine wesentliche Gewichtsreduzierung, enorme Energiereserven und eine stabile Spannung auch bei extremen Belastungen. Der Speicher wurde speziell dafür entwickelt, die hohen Ansprüche, die heutzutage an eine Speicherbatterie gestellt werden, voll und ganz zu erfüllen. Höchste Sicherheit und eine lange Lebensdauer sind auch bei regelmäßig tiefer Entladung dank neuster Lithium Technik garantiert. Diese Zellen ermöglichen eine extrem hohe Zyklen-Lebensdauer (über 3000 Zyklen bei 90% DoD) und machen die Akkus zur optimalen Traktionsbatterie. Parallelschaltung zur Erhöhung der Kapazität ist möglich (Serienschaltung auf bspw. 24V ist nicht möglich). Der Akku verfügt zudem über BMS Schutz - inkl. Bluetooth Anbindung an kostenlose App.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12.8
Ausführung:
Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Typ:
Semitraktion
Anwendung:
Tiefentladung (Deep-Cycle)
Frontanschluss:
false
Kapazität:
256
Kapazität 20 h:
20
Länge:
182
Breite:
77
Höhe inkl. Pole:
165
Gewicht:
3.3
Umgebungstemperatur:
-40 | 60
Ladetemperatur:
0 | 45
Entladetemperatur:
-40 | 60
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M6
Max. Ladestrom:
20
Max. Entladungsstrom:
40
Parallel-Betrieb möglich:
true
Serieller Betrieb möglich:
false
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
true
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
-
Kommunikationsbus:
sonstige
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
true
Integrierte Vorsicherung:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lithium-Eisenphosphat Akku, industrieakku, Akku, Speicherbatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
104
€ 4,95*
ab € 187,26*
€ 223,33*
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 199,99*
€ 245,4485*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,33*
€ 265,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,66*
€ 263,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,90*
€ 253,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,66*
€ 239,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.