Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku LiFePO4 25,6V 20Ah Liontron


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-147135
Hersteller:
     LIONTRON
Herst.-Nr.:
     LISMART2420LX
EAN/GTIN:
     4260586370270
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriemanagementsystem
Industrieakku
Industriezelle
LiFePo4
LIONTRON Akkus bieten eine wesentliche Gewichtsreduzierung, enorme Energiereserven und eine stabile Spannung auch bei extremen Belastungen. Der Speicher wurde speziell dafür entwickelt, die hohen Ansprüche, die heutzutage an eine Speicherbatterie gestellt werden, voll und ganz zu erfüllen. Höchste Sicherheit und eine lange Lebensdauer sind auch bei regelmäßig tiefer Entladung dank neuster Lithium Technik garantiert. Diese Zellen ermöglichen eine extrem hohe Zyklen-Lebensdauer (über 3000 Zyklen bei 90% DoD) und machen die Akkus zur optimalen Traktionsbatterie. Parallelschaltung zur Erhöhung der Kapazität ist möglich (Serienschaltung auf bspw. 48V ist nicht möglich). Der Akku verfügt zudem über BMS Schutz - inkl. Bluetooth Anbindung an kostenlose App.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
25.6
Ausführung:
Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Typ:
Semitraktion
Anwendung:
Tiefentladung (Deep-Cycle)
Serieller Betrieb möglich:
false
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
true
Frontanschluss:
false
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M6
Kapazität:
512
Kapazität 20 h:
20
Länge:
193
Breite:
148
Höhe inkl. Pole:
175
Gewicht:
6.5
Umgebungstemperatur:
-40 | 60
Ladetemperatur:
0 | 45
Entladetemperatur:
-20 | 60
Max. Ladestrom:
20
Max. Entladungsstrom:
40
Parallel-Betrieb möglich:
true
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
-
Kommunikationsbus:
sonstige
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
true
Integrierte Vorsicherung:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
99
Frei Haus
ab € 348,44*
€ 413,03*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 371,29*
€ 451,1193*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,03*
€ 491,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,54*
€ 483,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,95*
€ 445,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,04*
€ 430,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,44*
€ 414,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.