Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku LiFePO4 12,8V 80Ah High Current 1200A Liontron


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-147137
Hersteller:
     LIONTRON
Herst.-Nr.:
     LTLIFE1280S
EAN/GTIN:
     4260586370362
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
LiFePo4
Lithium- Eisen-Phosphat Akku
Lithium-Eisenphosphat Akku
lifepo4 80ah
Die Liontron HighCurrent Akkus sind hochstromfähige Lithium Akkus als vollwertiger 12V Bleibatterie-Ersatz. Der Akku wurde als High-End Lösung für Anwendungen konzipiert, bei denen kurzzeitig extrem hohe Ströme benötigt werden wie bspw. zur Verwendung mit Bugstrahlrudern. Er bietet im Vergleich zu Bleibatterien eine wesentliche Gewichtsreduzierung, enorme Energiereserven und stabile Spannung auch bei extremen Belastungen. Trotz der extrem leichten und kompakten Bauweise liefert der Akku problemlos eine kurzzeitige Stromabgabe von bis zu 1200A. Unsere Batterien basieren auf der Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4). Dies ist die derzeit sicherste Lithium-Technologie. Das integrierte BMS überwacht konstant den Status der einzelnen Zellen und schützt diese unter anderem vor Überladung, Überspannung und Übertemperatur.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12.8
Ausführung:
Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Typ:
Semitraktion
Anwendung:
Tiefentladung (Deep-Cycle)
Serieller Betrieb möglich:
false
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
true
Frontanschluss:
false
Kapazität:
1024
Kapazität 20 h:
80
Länge:
287
Breite:
189
Höhe inkl. Pole:
190
Gewicht:
11.5
Umgebungstemperatur:
-40 | 60
Ladetemperatur:
-20 | 45
Entladetemperatur:
-20 | 60
Steckverbinder:
sonstige
Max. Ladestrom:
120
Max. Entladungsstrom:
1200
Parallel-Betrieb möglich:
true
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
-
Kommunikationsbus:
sonstige
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
true
Integrierte Vorsicherung:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lifepo4 12,8v, lithium eisen phosphat akku, Akku, Speicherbatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
99
Frei Haus
ab € 772,60*
€ 835,37*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 820,60*
€ 919,5064*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,37*
€ 994,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,19*
€ 990,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,75*
€ 965,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,32*
€ 945,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,60*
€ 919,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.