Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 1,5V Mignon AA Procell Constant einzeln (Bulk) Duracell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-147978
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     60116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die Procell Constant Power bietet eine länger anhaltende Leistung (im Vergleich zu früheren AA Procell-Alkalibatterien) in professionellen Geräten mit geringem Energieverbrauch. Procell ist die einzige Marke, die gerätespezifische professionelle Alkaline-Batterien anbietet. Millionen professioneller Endanwender und führende Erstausrüster (OEMs) in aller Welt schätzen Alkaline-Batterien von Procell für ihre Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit sowie den erstklassigen Service. Die Batterien sind für einen großen Temperaturbereich geeignet. Empfohlen für Geräte wie Rauch-/Kohlenmonoxidmelder, Sicherheitstastaturen, Fernbedienungen, kabellose Mäuse, Tastaturen, Bewegungssensoren und Spülungsmesser.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1.5
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Länge:
-
Höhe inkl. Pole:
50.5
Breite:
-
Durchmesser:
14.5
Anzahl der Zellen:
1
Sonstige Bezeichnung:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Gewicht:
24
Kapazität:
3125
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 319.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 638 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 638 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 3190 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 6380 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 319000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.